Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246469134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201840
EAN/GTIN:
     4046356914666
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand.
Weitere Informationen:
Breite:
16.3 mm
Höhe:
13.67 mm
Tiefe:
19.65 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 80 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3393*
€ 0,4793*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3693*
€ 0,5193*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 75,00*
ab € 0,3723*
€ 0,5223*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3752*
€ 0,5252*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,44854*
€ 0,62854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4793*
€ 0,57037
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4693*
€ 0,55847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3893*
€ 0,46327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,965* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2201738
ab € 1,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2201741
ab € 2,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2201742
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.