Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivtrenner, 2901995


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Passivtrenner, 2901995
Passivtrenner, 2901995
Artikel-Nr.:
     4502-64P5286
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901995
EAN/GTIN:
     4046356649261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker
Passivtrenner, 2901995, Phoenix Contact 1-kanaliger eingangsschleifengespeister 2-Wege-Trenner mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung von Analogsignalen. Eingangssignal = Ausgangssignal: 0(4)-20 mA. Push-in-Anschlusstechnik..
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passivtrenner
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0522 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler, Trennwandler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,37*
€ 102,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,50*
€ 103,79*
€ 5,00*
ab € 93,29*
€ 104,84*
€ 8,95*
ab € 89,96*
€ 104,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 122,30*
€ 135,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 808,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 305,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 307,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 307,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1809*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,08416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1809*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6254*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,7061*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,6501*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,14677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,15677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.