Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzwandler, 2902031


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzwandler, 2902031
Frequenzwandler, 2902031
Artikel-Nr.:
     4502-64P5318
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902031
EAN/GTIN:
     4046356652032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Frequenzwandler, 2902031, Phoenix Contact Analog-Frequenzwandler mit Grenzwertfunktionalität und steckbarer Anschlusstechnik zur Umsetzung von Normsignalen in Frequenz- oder PWM-Signale. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frequenzwandler
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalwandler, Frequenzwandler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,64*
€ 138,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,95*
€ 138,30*
€ 5,46*
ab € 125,85*
€ 143,91*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,95*
€ 147,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 162,84*
€ 184,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 788,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 306,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 306,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 297,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,305*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,05416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1512*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6217*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 46,247*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5634*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,14677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.