Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalverdoppler, 2864176


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalverdoppler, 2864176
Signalverdoppler, 2864176
Signalverdoppler, 2864176
Artikel-Nr.:
     4502-64P5381
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864176
EAN/GTIN:
     4017918974800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker Halbleiterbaustein
trennverstärker phoenix contact
Signalverdoppler, 2864176, Phoenix Contact 4-Wege-Signalverdoppler zur galvanischen Trennung und Verdopplung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Standardkonfiguration.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalverdoppler
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93.1 mm
Länge:
101.2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.089 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker halbleiterbaustein, Automation, Signalwandler, Signalverdoppler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,39*
€ 212,52*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,00*
€ 218,02*
Frei Haus
ab € 202,22*
€ 218,81*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,64*
€ 223,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 215,95*
€ 235,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2810272
ab € 4,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 264,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 6,00*
Zubehör
Phoenix
2308111
ab € 0,773*
Zubehör
RS Pro
2866983
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.