Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzstecker, 450 mA, 24 VDC, 2839729


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzstecker, 450 mA, 24 VDC, 2839729
Überspannungsschutzstecker, 450 mA, 24 VDC, 2839729
Artikel-Nr.:
     4502-64P5840
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2839729
EAN/GTIN:
     4017918607210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Überspannungsschutz-Stecker, 2839729, Phoenix Contact Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC. Features * Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule * Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker * Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Überspannungsschutzstecker
Nennstrom:
450 mA
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, sicherheitsrelais phoenix, schutztürwächter, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 86,73*
€ 93,18*
1
€ 5,00*
ab € 87,02*
€ 99,20*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 94,35*
€ 100,67*
1
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 102,62*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 116,19*
€ 129,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.