Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzstecker, 230 VAC, 1050280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzstecker, 230 VAC, 1050280
Überspannungsschutzstecker, 230 VAC, 1050280
Artikel-Nr.:
     4502-64P6176
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1050280
EAN/GTIN:
     4055626665177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ2 phoenix
Überspannungsschutz-Stecker, 1050280, Phoenix Contact Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 mit Reihenschaltung aus Varistor und gasgefüllter Funkenstrecke für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 350 V AC mit erhöhtem Blitzstrom-Ableitvermögen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Überspannungsschutzstecker
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: varistor, phoenix varistor, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 40,64*
€ 49,77*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 42,99*
€ 51,31*
1
Frei Haus
ab € 44,28*
€ 54,15*
1
€ 5,46*
ab € 40,36*
€ 54,67*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 52,70*
€ 70,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 750 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.