Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenwandler, 2702764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenwandler, 2702764
Schnittstellenwandler, 2702764
Artikel-Nr.:
     4502-64P6794
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702764
EAN/GTIN:
     4055626339313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Geräteserver
Schnittstellenwandler, 2702764, Phoenix Contact Das Gateway GW MODBUS TCP/RTU konvertiert serielle Modbus/RTU- oder ASCII-Daten zu Modbus/TCP. Unterstützt serielle Client- oder Server-Geräte. Umfasst einen RJ45-Port und einen D-SUB-9-Port.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnittstellenwandler
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Gateway, Niederspannung Schnittstellenwandler, Profinet Gateway, phoenix contact dc dc wandler, profinet gateway, Automation, Signalwandler, Schnittstellenkonverter, Schnittstellenwandler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,50*
€ 403,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 358,73*
€ 403,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 358,40*
€ 404,17*
Frei Haus
ab € 363,29*
€ 406,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 433,23*
€ 482,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,12*
€ 573,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,02*
€ 571,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,94*
€ 562,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,91*
€ 548,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2311797
ab € 33,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 29,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 31,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2891152
ab € 164,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2744429
ab € 268,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.