Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HART-Ethernet-Multiplexer für Modulares Gateway, (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HART-Ethernet-Multiplexer für Modulares Gateway, (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 m
HART-Ethernet-Multiplexer für Modulares Gateway, (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 m
Artikel-Nr.:
     4502-64P6801
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702233
EAN/GTIN:
     4055626067049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Multiplexer
Multiplexor
Profinet Gateway
HART-Ethernet-Multiplexer, 2702233, Phoenix Contact Ethernet-Kopfstation für modulares HART-Gateway. Anschluss von bis zu fünf GW PL HART-BUS-Erweiterungsmodulen für die Kommunikation mit bis zu 40 HART-Geräten. Unterstützt Modbus TCP, OPC UA, PROFINET, HART IP, FDT/DTM und Arcom. Features * Verfügbarer Kommunikations-DTM wird in einen FDT/DTM-Container integriert und ermöglicht die Remote-Konfiguration von HART-Geräten * Erweiterter Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C * Unabhängige HART-Steuerung je Kanal gewährleistet schnellste Aktualisierungsraten * PV, SV, TV, QV HART-Variablen mit Modbus TCP oder PROFINET überwachen * Bis zu 14 HART-Variablen mit OPC UA überwachen * Unterstützt Arcom für einfache Integration in Emerson AMS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet-Multiplexer
Breite:
22.5 mm
Geeignet für:
Modulares Gateway
Höhe:
99 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
114.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: multiplexer phoenix contact, multiplexer, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Geräteserver und Gateways, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.269,50*
€ 1.324,18*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.332,71*
€ 1.351,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.392,30*
€ 1.412,91*
Frei Haus
ab € 1.360,48*
€ 1.422,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.538,48*
€ 1.559,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,90*
€ 1.856,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,02*
€ 1.852,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,85*
€ 1.840,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,69*
€ 1.833,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.538,48*
€ 1.830,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702234
ab € 490,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2702235
ab € 852,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2702236
ab € 1.280,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2702237
ab € 286,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2702879
ab € 683,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2702880
ab € 1.180,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.