Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protokollkonverter für GW PL ETH/BASIC-BUS, GW PL ETH/UNI-BUS, (B x H x T) 45 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Protokollkonverter für GW PL ETH/BASIC-BUS, GW PL ETH/UNI-BUS, (B x H x T) 45 x
Protokollkonverter für GW PL ETH/BASIC-BUS, GW PL ETH/UNI-BUS, (B x H x T) 45 x
Artikel-Nr.:
     4502-64P6808
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702880
EAN/GTIN:
     4055626384795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Steuerungen und Industrielle Kommun...
Industrielle Kommunikationstechnik
Medienkonverter
Protokollkonverter, 2702880, Phoenix Contact 8-kanaliges HART-Erweiterungsmodul mit Schraubanschluss und 250 Ω-Eingangsinnenwiderstand.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Breite:
45 mm
Geeignet für:
GW PL ETH/BASIC-BUS, GW PL ETH/UNI-BUS
Höhe:
99 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
114.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.189,02*
€ 1.288,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,53*
€ 1.288,99*
Frei Haus
ab € 1.208,86*
€ 1.320,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.256,10*
€ 1.386,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.510,50*
€ 1.626,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,01*
€ 1.934,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.615,79*
€ 1.922,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,80*
€ 1.860,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,85*
€ 1.822,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,50*
€ 1.797,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702233
ab € 1.199,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2702321
ab € 776,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2702234
ab € 490,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2702235
ab € 852,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2702236
ab € 1.280,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2702237
ab € 286,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2702879
ab € 683,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.