Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Konverter, 800 kbit/s, 24 VDC, 2708067


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Konverter, 800 kbit/s, 24 VDC, 2708067
LWL-Konverter, 800 kbit/s, 24 VDC, 2708067
Artikel-Nr.:
     4502-64P6846
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708067
EAN/GTIN:
     4017918943233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DeviceNet LWL-Konverter
DeviceNet LWL-Umsetzer
LWL-Umsetzer, 2708067, Phoenix Contact LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet, CAN, CANopen bis 800 kBit/s, Erweiterungs-/Redundanzmodul, Schnittstellen: 1x LWL (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel. Features * Datenraten bis 800 kBit/s, Einstellung über DIP-Schalter * Zugelassen für den Einsatz in Zone 2 * Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
LWL-Konverter
Breite:
22.5 mm
Datenübertragungsrate:
800 kbit/s
Höhe:
99 mm
Montage:
DIN-Schiene
Spannung:
24 VDC
Tiefe:
114.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fiber-Optik-Modul, LWL Modul, LWL-Umsetzer, lwl-umsetzer phoenix, canopen lwl-umsetzer, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Medienkonverter, I/O System, Kommunikationsmodul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 294,48*
€ 330,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,19*
€ 331,21*
Frei Haus
ab € 302,62*
€ 339,14*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 311,36*
€ 355,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 374,34*
€ 419,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,79*
€ 499,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,63*
€ 498,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,59*
€ 486,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,34*
€ 445,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 25,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 36,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 26,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 39,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 32,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
ab € 3.215,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 545,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2744335
ab € 8,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 8,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.