Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Konverter, 800 kbit/s, 24 VDC, 2708083


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Konverter, 800 kbit/s, 24 VDC, 2708083
LWL-Konverter, 800 kbit/s, 24 VDC, 2708083
Artikel-Nr.:
     4502-64P6847
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708083
EAN/GTIN:
     4017918943202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DeviceNet Gateway
LWL-Umsetzer, 2708083, Phoenix Contact LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen bis 800 kBit/s, Basismodul, Schnittstellen: 1xCAN, 1xAlarm, 1xLWL (BFOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaserkabel (Multimode). Features * Datenraten bis 800 kBit/s, Einstellung über DIP-Schalter * Zugelassen für den Einsatz in Zone 2 * Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
LWL-Konverter
Breite:
22.5 mm
Datenübertragungsrate:
800 kbit/s
Höhe:
99 mm
Montage:
DIN-Schiene
Spannung:
24 VDC
Tiefe:
114.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1982 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DeviceNet LWL-Konverter, DeviceNet LWL-Umsetzer, Fiber-Optik-Modul, LWL Modul, LWL-Umsetzer, Medienkonverter, devicenet gateway, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, I/O System, Kommunikationsmodul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,00*
€ 386,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,74*
€ 386,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,41*
€ 389,40*
Frei Haus
ab € 367,37*
€ 399,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 454,77*
€ 495,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,73*
€ 589,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,28*
€ 588,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,22*
€ 577,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,82*
€ 568,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,77*
€ 541,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 25,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 36,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 26,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 39,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 32,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.120,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 82,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
ab € 3.410,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.