| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P7231 Herst.-Nr.: 3202805 EAN/GTIN: 4017918421175 |
| | |
|
| | |
| Umrüstsatz , 3202805, Phoenix Contact Umrüstsätze, für CF 3000, Standard-Abisolierlehre, für isolierte Aderendhülsen als gegurtete Produkte, 0,5-2,5 mm². Weitere Informationen: | | Ausführung: | Umrüstsatz | Geeignet für: | Abisolier- und Crimpwerkzeuge | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.376 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.408,64* | € 1.492,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.407,68* | € 1.493,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.421,27* | € 1.507,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.421,18* | € 1.511,18* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.505,90* | € 1.591,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|