Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P7630 Herst.-Nr.: 1212127 EAN/GTIN: 4046356454261 |
| | |
|
| | |
| Kabelschneidwerkzeug, 1212127, Phoenix Contact Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 70 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft Features * Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen * VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.3192 kg | Ausführung: | Kabelschneider | Länge: | 210 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Ja | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,62* | € 38,82* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,66* | € 38,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,89* | € 39,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,91* | € 40,51* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 34,40* | € 44,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|