Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornschneider, 120 mm, 85 g, 1212793


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vornschneider, 120 mm, 85 g, 1212793
Vornschneider, 120 mm, 85 g, 1212793
Artikel-Nr.:
     4502-64P7670
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212793
EAN/GTIN:
     4046356994996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Hebel Vornschneider
Hebelvornschneider
Frontschneider, 1212793, Phoenix Contact Elektronik-Frontschneider, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard). Features * Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten * Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen * Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf * Metalloberflächen sind feinstpoliert und geölt und bieten maximalen Rostschutz * Hergestellt aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vornschneider
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 32,60*
€ 43,47*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 32,96*
€ 43,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,81*
€ 45,34*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 34,60*
€ 46,33*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 34,96*
€ 46,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.