Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul, 8 Ports, 100 Mbit/s, 2989307


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erweiterungsmodul, 8 Ports, 100 Mbit/s, 2989307
Erweiterungsmodul, 8 Ports, 100 Mbit/s, 2989307
Artikel-Nr.:
     4502-64P8579
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2989307
EAN/GTIN:
     4046356435369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch phoenix
sfp switch
Erweiterungsmodul, 2989307, Phoenix Contact Erweiterungsmodul für den Gigabit Modular Switch FL SWITCH GHS, Erweiterung um bis zu 8 Ethernet-Ports. Features * Optional Layer 3-Funktionen (statisches Routing) aktivierbar * Anbindung von Gigabit Glasfaser über FL SFP-Einsteckmodule * Sicherheit im Automatisierungsnetz nach IEEE 802.1X * Anschluss von feldkonfektionierbaren Anschlussmedien wie POF, HCS und GI HCS * Schnelle und einfache Vor-Ort-Konfigurationsmöglichkeiten mit der neuen Bedien-/Display-Einheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Zubehör für Steuerung, Erweiterungsmodul, Modul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 673,75*
€ 723,98*
€ 5,95*
ab € 672,20*
€ 724,53*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 687,19*
€ 739,94*
Frei Haus
ab € 702,06*
€ 754,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 894,37*
€ 956,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,15*
€ 1.137,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,78*
€ 1.136,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,75*
€ 1.119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,15*
€ 1.097,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,37*
€ 1.064,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832357
ab € 104,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2832205
ab € 1.068,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2832344
ab € 83,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832412
ab € 436,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2832425
ab € 435,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2832904
ab € 278,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2884033
ab € 434,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2891084
ab € 539,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.