Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienmodul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 2884033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienmodul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 2884033
Medienmodul, 2 Ports, 100 Mbit/s, 2884033
Artikel-Nr.:
     4502-64P8585
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2884033
EAN/GTIN:
     4046356049498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
Medienmodul , 2884033, Phoenix Contact LWL-Interface-Modul zum Anschluss von 100Base-FX Multimode Glasfaser (1300 nm), ST, Anschlussrichtung nach unten. Features * Robuste Ethernetübertragung auch für störbelastete Umgebungen bei mittlerer Reichweite
Weitere Informationen:
Ausführung:
Medienmodul
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
Rack-Montage
Ports:
2
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, phönix contact lwl-umsetzer, ethernet modul, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Medienmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 434,16*
€ 465,16*
Frei Haus
ab € 438,44*
€ 468,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 445,64*
€ 475,62*
Frei Haus
ab € 459,11*
€ 489,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 583,46*
€ 617,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,13*
€ 734,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,14*
€ 732,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,65*
€ 726,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,64*
€ 717,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,46*
€ 694,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.