Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 1 Gbit/s, 55 VDC, 1026922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 1 Gbit/s, 55 VDC, 1026922
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 1 Gbit/s, 55 VDC, 1026922
Artikel-Nr.:
     4502-64P8753
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1026922
EAN/GTIN:
     4055626519548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 1026922, Phoenix Contact Verwalteter PoE-Schalter 4000, 4 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP-Ports 1000 MBit/s, 8 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s. Features * Umgebungstemperatur -40 °C bis 75 °C * Zwölf 10/100/1000 MBit/s-RJ45-Ports für Geräteanschlüsse und vier SFP-basierte LWL-LC-Schnittstellen für Netzwerkhauptleitungen * Redundante Spannungsversorgung * Großer Temperaturbereich -40° bis +75°C * VLANs * DHCP-Client * MSTP * RSTP * Web-based Management, SNMP * Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung * Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten * Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
55 VDC
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.173,08*
€ 2.306,67*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.168,82*
€ 2.307,61*
Frei Haus
ab € 2.194,52*
€ 2.329,35*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.161,20*
€ 2.341,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.553,69*
€ 2.708,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.708,27*
€ 3.222,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.694,49*
€ 3.206,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.624,89*
€ 3.123,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.582,53*
€ 3.073,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.553,69*
€ 3.038,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 945,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 961,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2904611
ab € 207,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2904610
ab € 148,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.