Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 2891062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 2891062
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 2891062
Artikel-Nr.:
     4502-64P8756
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891062
EAN/GTIN:
     4046356764308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 2891062, Phoenix Contact Verwalteter Ethernet Schalter mit acht RJ45-Ports zu 10/100 MBit/s und zwei SFP-Ports zu 1000 MBit/s. Großer Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +75°C. Features * Acht 10/100 MBit/s-RJ45-Ports für Geräteanschlüsse und zwei SFP-basierte LWL-LC-Schnittstellen für Netzwerkhauptleitungen * Umgebungstemperatur -40 °C bis 75 °C * Umfassende webgestützte Diagnose mit konfigurierbaren LED- und Fernalarmkontakten * Sichere Web- und SNMP-basierte Verwaltung * Einzigartige Aufräum-Funktion blendet ungenutzte Konfigurationsseiten aus, reduziert die Komplexität sowie Wartungs- und Inbetriebnahmezeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
10
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.965 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 909,64*
€ 948,20*
Frei Haus
ab € 1.019,99*
€ 1.031,87*
€ 5,95*
ab € 1.020,90*
€ 1.033,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.043,80*
€ 1.055,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.374,36*
€ 1.390,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,19*
€ 1.654,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,21*
€ 1.653,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,88*
€ 1.646,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,99*
€ 1.642,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.374,36*
€ 1.635,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754562
ab € 2,6826*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 122,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 226,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.534,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 91,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.