Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigklemme IBS IL 24 RB-T-PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigklemme IBS IL 24 RB-T-PAC
Abzweigklemme IBS IL 24 RB-T-PAC
Abzweigklemme IBS IL 24 RB-T-PAC
Artikel-Nr.:
     4502-64P9196
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861441
EAN/GTIN:
     4017918894375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Kommunikationsmodul, 2861441, Phoenix Contact INTERBUS-Abzweigklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), mit Fernbusabzweig, 24 V DC.
Weitere Informationen:
Bussystem:
INTERBUS
Datenübertragungsrate:
500 kbit/s
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,69*
€ 125,96*
€ 5,00*
ab € 114,88*
€ 127,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,61*
€ 129,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,06*
€ 131,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 151,63*
€ 166,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 4,982*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.