Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkl.24VDC Interbus- Schnittstelle IBS-IL24RB-T-PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3923518
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861441
EAN/GTIN:
     4017918894375
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Inline, Abzweigklemme, INTERBUS, Inline-Datenrangierer, mit Fernbusstich, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld Breite: 12,15 mm, Höhe: 136,04 mm, Tiefe: 70,51 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Potentialtrennung: true, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Schutzart (IP): IP20, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
IBS-IL24RB-T-PAC
Ident Code:
2861441
Weitere Suchbegriffe: Feldbuskoppler, EIB-Schnittstelle, KNX-Schnittstelle, Kommunikationsmodul, Kommunikationsschnittstelle, Lokalbus Abzweigklemme, Lokalbus Buskoppler, Profibus Buskoppler, profibus buskoppler, Instabus-Anschluss-/Abzweigklemme, Anschluss-/Abzweigklemme, EIB-Micro-Verbindungsklemme, Busankopplerklemme, Verbinder-Klemme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,32*
€ 125,44*
€ 5,00*
ab € 114,31*
€ 126,65*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,54*
€ 129,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,46*
€ 131,05*
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 132,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,233*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0726*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.