Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 3 B+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Pi 3 B+
Raspberry Pi 3 B+
Raspberry Pi 3 B+
Raspberry Pi 3 B+
Raspberry Pi 3 B+
Artikel-Nr.:
     4502-64S3268
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     2773729
EAN/GTIN:
     0713179640259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Durch Optimierung der on-board Stromversorgung und einen bereits eingebauten Heat Spreader erreichen die vier CPU-Kerne jetzt 1,4 GHz. Der große Vorteil: sie können diese Leistung ohne Drosselung auch deutlich länger aufrechterhalten - was sich in mehr Performance für Ihre Anwendungen (bspw. Thin-Client, Web-Browser, Digital Signage,...) äußert. Die Netzwerkbandbreite konnte beim neuen Modell signifikant auf ca. 300 Mbit/s (LAN) bzw. 100 Mbit/s (WLAN) gesteigert werden. Der Pi 3 B+ funkt jetzt auch im 5 GHz Band, mit WLAN 802.11 ac. Das 5 GHz Band ist weniger überfüllt und bietet höhere Durchsatzraten. Bluetooth 4.2 bringt erweiterte Unterstützung für IoT Geräte (bspw. Sensoren, etc.), wobei der Raspberry Pi als Bluetooth Smart Gateway dienen kann bzw. über 6LoWPAN IPv6 Pakete für die Sensoren weiterleiten kann. Das neue Funkmodul (WLAN und Bluetooth), basierend auf dem CYW43455, ist modular zertifiziert. Daher ist es ideal für die kostengünstige und schnelle Realisation eigener Produkte auf der Raspberry Pi Plattform geeignet. Der Pi 3B+ kann daher z.B. für Ideen-Prototyping optimal eingesetzt werden. Die verbesserte Unterstützung für Netzwerk-Boot, sowie die neue PoE (Power over Ethernet) Unterstützung ermöglichen den Raspi 3 B+ mittels eines einzigen LAN-Kabels anzuschließen - für Daten, Strom, sowie Boot. Diese neuen Möglichkeiten sind besonders gut für viele industrielle und Signage-Einsatzzwecke geeignet, bei denen ein microSD Karten-Austausch am Einsatzort nicht wünschenswert ist. Technische Daten: SoC/CPU: BCM2837B0 mit vier ARMv8-A Cortex-A53 Prozessor-Kernen GPU: VideoCore IV, FullHD 1080p MPEG-4 Wiedergabe & Kodierung CPU-Takt: 1,4 GHz RAM: 1 GB LPDDR2 LAN: 1 Gbit/s (ca. 300 Mbit/s zu erwartender Durchsatz) WLAN: IEEE 802.11b/g/n/ac - 2,4 GHz und 5 GHz (bis zu 100 Mbit/s Durchsatz) Bluetooth: Bluetooth 4.2, Bluetooth Classic & Bluetooth Low Energy (BLE) PoE-fähig (Power over Ethernet: separates Erweiterungsboard "PoE HAT" erforderlich) unterstützt PXE-Netzwerkboot & Boot von USB-Geräten (Booten ohne microSD Karte) Massenspeicher: microSD Slot (Class 10 Speicherkarten empfohlen) USB-Ports: Vier USB 2.0 Ports Weitere Schnittstellen: HDMI (CEC-fähig), GPIO Erweiterungs-Port 40 Pin, MIPI CSI (Kamera), MIPI DSI (Display), 4-polige A/V Buchse 3,5 mm (Stereo-Audio & Composite Video)
Weitere Informationen:
Anschluss:
WLAN 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, 4x USB 2.0, HDMI
Ausführung:
Einzelkartencomputer
MPU Interface:
I²C
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Miniatur-Computer, Single Board Computer, Raspberry, Raspberry Pi, Entwicklungssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,28*
€ 43,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,35*
€ 45,57*
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 50,34*
13 Tage
12
€ 6,29*
ab € 45,19*
€ 58,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 60,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
OFFIZIELLES RASPBERRY PI NETZTEIL 2,5 A
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.