Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB-Sense-HatRB-Sense-Hat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RB-Sense-HatRB-Sense-Hat
RB-Sense-HatRB-Sense-Hat
RB-Sense-HatRB-Sense-Hat
RB-Sense-HatRB-Sense-Hat
Artikel-Nr.:
     4502-64S4900
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-SENSE-HAT
EAN/GTIN:
     4250236812007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
raspberry entwicklungskit
einplatinencomputer zubehör
Erweiterungsplatine, RB-SENSE-HAT, RASPBERRY PI Das Raspberry Pi Sense HAT Shield kann für alle gängigen Raspberry Pis verwendet werden. Mit Hilfe des Raspberry Pi Sense HAT Moduls können Sie, auf Grund der verschiedenen Sensoren wie beispielsweise Beschleunigungssensor, 3D-Gyroskop und Magnetometer (Kompass), Luftdrucksensor, Luftfeuchtigkeitssensor und Temperatursensor, die verschiedensten Anwendungen, Experimente und sogar Spiele ermöglichen. Die LED-Matrix auf dem Shield ermöglicht die direkte Anzeige der verschiedenen Sensordaten, wie z.B. die Richtung des geomagnetischen Nordens. Aber auch Spiele wie Tetris, Pong oder Snake können unter Verwendung des Joysticks gespielt werden, insofern diese integriert wurden. Zudem kann der Joystick der Sensor HAT Platine auch dazu verwendet werden, um direkt mit Programmen auf dem Raspberry Pi zu interagieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erweiterungsplatine
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,72*
€ 37,04*
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 37,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,63*
€ 39,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 41,11*
€ 46,31*
€ 3,50*
ab € 41,60*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.