| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y083711 Herst.-Nr.: RB-SENSE-HAT EAN/GTIN: 4016139040424 |
| |
|
| | |
| RPI SENSE HAT Das Raspberry Pi® Sense HAT Shield ist kompatibel mit den Raspberry Pi® A+, B+ und 2 B.
Durch die Implementierung diverser Sensoren (Beschleunigungssensor, 3D-Gyroskop und Magnetometer (Kompass), Luftdrucksensor, Luftfeuchtigkeitssensor und Temperatursensor), eignet sich das Modul Verwendung einer Vielzahl von Anwendungen, Experimenten oder Spielen.
Durch die LED-Matrix ist es möglich die Daten direkt anzuzeigen. Der integrierte Joystick des Moduls kann dazu verwendet werden, um mit den Programmen zu „kommunizieren“. Features: Gyroskop/Winkelgeschwindigkeitssensor: +/-245/500/2000dps Beschleunigungsmesser/linearer Beschleunigungssensor: +/-2/4/8/16 g Magnetometer/magnetischer Sensor: +/- 4/8/12/16 Gauß Barometer mit einer absoluten Skala von 260–1260 hPa (die Genauigkeit hängt von Temperatur und Druck ab; +/- 0,1 hPa bei normalen Bedingungen) Temperatursensor (Temperaturgenauigkeit von +/- 2°C auf einer Skala von 0-65°C) relativer Feuchtigkeitsmesser (Genauigkeit von +/- 4,5% bei einer Skala von 20-80% Luftfeuchtigkeit, bis auf +/- 0,5°C genau bei einer Skala von 14-40°C) 8 x 8-LED-Matrix-Display kleiner Joystick mit 5 Knöpfen Lieferumfang: Sence Hat Board Weitere Informationen: | | Tiefe: | 55 mm | Höhe: | 21 mm | Breite: | 40 mm | Passend für: | Raspberry Pi® A, B, B+ | Produkt-Art: | Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi®, Sense Hat, 894-9310 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,22* | € 46,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,99* | € 46,14* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,18* | € 46,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,89* | € 56,73* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 42,43* | € 57,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|