Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Gehäuse, (L x B x H) 47 x 237 x 195 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP40, 1070373


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC Gehäuse, (L x B x H) 47 x 237 x 195 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP40, 1070373
PC Gehäuse, (L x B x H) 47 x 237 x 195 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP40, 1070373
PC Gehäuse, (L x B x H) 47 x 237 x 195 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP40, 1070373
PC Gehäuse, (L x B x H) 47 x 237 x 195 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP40, 1070373
Artikel-Nr.:
     4502-65P0680
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1070373
EAN/GTIN:
     4055626750118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse
Universelles Gehäuse, 1070373, Phoenix Contact Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau Features * Hohe Flexibilität in der Anwendung dank modularem Gehäuseaufbau * Flexible Platinenbefestigung, passt sich nahezu jedem Formfaktor an * Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten * Reduzierter Logistikaufwand dank miteinander kompatibler Komponenten
Weitere Informationen:
Breite:
237 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
195 mm
Länge:
47 mm
Material:
PC
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.447 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Kunststoffgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 32,81*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 35,90*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 37,12*
€ 39,03*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 37,27*
€ 39,33*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.448,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 243,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.