Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar beinhaltet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7996764
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UCS237-195-F-GD7035VPE10
EAN/GTIN:
     4055626750118
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau Farbe: sonstige, Breite: 237 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 47 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP40, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UCS237-195-F-GD7035VPE10
Ident Code:
1070373
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 33,97*
€ 35,97*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 37,13*
€ 39,05*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 37,43*
€ 39,36*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 37,55*
€ 39,67*
100
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 45,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.936,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 239,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.