Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0436 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0436 2
Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0436 2
Kupplung, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 0436 2
Artikel-Nr.:
     4502-66P3364
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0436 287 05
EAN/GTIN:
     4099889700718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-0436-287-05, BINDER M12-A Duo-Kabelbuchse, Kontakte: 5, 2 x 2: 1,0-3,0 mm / Ø 4,0-5,0 mm, ungeschirmt, Schraubklemme, IP67, UL. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,37*
€ 23,02*
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 30,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0437 14 05
ab € 6,35*
Zubehör
Binder
99 0437 24 05
ab € 7,05*
Zubehör
Binder
86 4631 1002 00005
ab € 3,97*
Zubehör
Binder
99 0437 282 05
ab € 10,37*
Zubehör
Binder
99 0437 82 05
ab € 12,00*
Zubehör
Binder
99 0537 12 05
ab € 10,91*
Zubehör
Binder
99 1537 814 05
ab € 15,16*
Zubehör
Binder
09-0433-81-05
ab € 2,83*
Zubehör
Binder
99-1437-992-05
ab € 40,66*
Zubehör
Binder
99-0437-186-05
ab € 7,91*
Zubehör
Binder
99-1437-824-05
ab € 16,31*
Zubehör
Binder
99-0437-12-05
ab € 6,59*
Zubehör
Binder
09-3441-550-05
ab € 8,03*
Zubehör
Binder
99-0437-52-05
ab € 7,08*
Zubehör
Binder
86-0131-0002-00005
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.