Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1432 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1432 8
Kupplung, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1432 8
Artikel-Nr.:
     4502-66P3663
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1432 814 04
EAN/GTIN:
     4099879106810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchse
Kabelbuchse
Kabeldose, 99-1432-814-04, Franz Binder M12-A Kabeldose, Polzahl: 4, 5,0-8,0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.051 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0429 14 04
ab € 4,86*
Zubehör
Binder
99 0429 24 04
ab € 5,96*
Zubehör
Binder
99 0429 282 04
ab € 10,10*
Zubehör
Binder
99 0429 57 04
ab € 5,18*
Zubehör
Binder
99 0429 82 04
ab € 10,06*
Zubehör
Binder
99 0527 14 04
ab € 8,00*
Zubehör
Binder
09-0431-81-04
ab € 2,39*
Zubehör
Binder
99-1429-992-04
ab € 38,54*
Zubehör
Binder
99 0429 142 04
ab € 7,18*
Zubehör
Binder
99-1429-822-04
ab € 14,46*
Zubehör
Binder
99-0429-12-04
ab € 5,05*
Zubehör
Binder
99-0429-52-04
ab € 6,00*
Zubehör
Binder
99-0429-314-04
ab € 6,16*
Zubehör
Binder
99-0429-19-04
ab € 6,50*
Zubehör
Binder
99-0429-43-04
ab € 4,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.