Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1437 99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1437 99
Stecker, M12, 5-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 1437 99
Artikel-Nr.:
     4502-66P3702
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1437 991 05
EAN/GTIN:
     4099889701067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Sensor-Aktor-Verbindung, 99-1437-991-05, BINDER M12-A Stecker für Kabel, Kontakte: 5, 3,0-5,5 mm, abschirmbar, Schraubzwinge, IP68/IP69K, UL, Edelstahl. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0436 14 05
ab € 6,50*
Zubehör
Binder
86 0132 0002 00005
ab € 6,52*
Zubehör
Binder
86 4232 1002 00005
ab € 4,05*
Zubehör
Binder
99 0436 142 05
ab € 9,63*
Zubehör
Binder
99 0436 282 05
ab € 10,53*
Zubehör
Binder
99 0436 287 05
ab € 13,35*
Zubehör
Binder
99 0436 292 05
ab € 12,79*
Zubehör
Binder
99 0436 69 05
ab € 8,64*
Zubehör
Binder
99 0436 82 05
ab € 12,22*
Zubehör
Binder
99 0536 12 05
ab € 11,22*
Zubehör
Binder
99 0536 24 05
ab € 11,74*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
99-1436-992-05
ab € 36,97*
Zubehör
Binder
99-0436-12-05
ab € 6,81*
Zubehör
Binder
99-1436-814-05
ab € 10,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.