Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 47 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3473M000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 47 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3473M000
MKP-Folienkondensator, 47 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3473M000
MKP-Folienkondensator, 47 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 10 mm, B32921C3473M000
Artikel-Nr.:
     4502-70D6008
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32921C3473M000
EAN/GTIN:
     4099879862532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Entstörkondensator Typ TDK/Epcos B32921/...922/...923/...924/...926. Als X2-Kondensator, selbstheilend, mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
11 mm
Kapazität:
47 nF
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.00225 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,198*
1
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,356*
1 Tag
8917
1
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,391*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32921C3473M189
ab € 0,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.