Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 6-polig, Lötanschluss, gerade, 0204027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 6-polig, Lötanschluss, gerade, 0204027
Einbaubuchse, 6-polig, Lötanschluss, gerade, 0204027
Artikel-Nr.:
     4502-70F9886
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0204027
EAN/GTIN:
     4099889741209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Miniatur-DIN-Einbaubuchsen Typ 02040. Mit angecrimptem Kabel 0,13 mm² (AWG 26); Kabellänge: ca. 10 cm. Typ: 0204027, 6polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PA
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: din kabel 6 polig, rundsteckverbinder sonstige, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Diodenbuchse, Miniatur-DIN-Einbaubuchse, Mini-DIN-Einbaubuchse, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Miniatur-DIN-Steckverbinder, Miniatur-DV-Steckverbinder, Mini-DIN-Steckverbinder, Mini-DV-Steckverbinder, Miniatur-Rundsteckverbinder, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 2,67*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 2,68*
2 Tage
134
1
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,26*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 5,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0204004
ab € 1,61*
Sonstiges
TRU Components
1578798
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.