Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 65 x 40 mm, grauweiß/kieselgrau (RAL 9002), IP40,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 65 x 40 mm, grauweiß/kieselgrau (RAL 9002), IP40,
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 65 x 40 mm, grauweiß/kieselgrau (RAL 9002), IP40,
Artikel-Nr.:
     4502-70H305
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9020065
EAN/GTIN:
     4099889545005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Gehäuse aus Kunststoff Typ OKW N. Zweiteilig, mit niedrigem Oberteil, stabil und dicht durch Nut und Feder, aus ABS (UL 94 HB); Farbe: Oberteil grauweiß (RAL 9002), Unterteil kieselgrau (RAL 7032). Technische Merkmale (Typ, Außenmaße (L, B, H)): A9020065, L 120, B 65, H 40 mm
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Farbe:
grauweiß/kieselgrau
Höhe:
40 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0927 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flachgehäuse, Instrumentengehäuse, Kunststoffgehäuse, instrumentengehäuse abs, instrumentengehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,56*
€ 16,21*
€ 8,95*
ab € 17,00*
€ 25,83*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 17,42*
€ 31,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9210290
ab € 0,48*
Zubehör
OKW
A9250817
ab € 5,17*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A0308031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A9120000
ab € 1,75*
Zubehör
OKW
A9250807
ab € 9,43*
Zubehör
RS Pro
4828054
ab € 7,01*
Zubehör
OKW
B1350048
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.