Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwächter, 1 Ausgang, 16 A, 30 V (DC), 240 V (AC), SHELLY_W_1PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromwächter, 1 Ausgang, 16 A, 30 V (DC), 240 V (AC), SHELLY_W_1PM
Stromwächter, 1 Ausgang, 16 A, 30 V (DC), 240 V (AC), SHELLY_W_1PM
Stromwächter, 1 Ausgang, 16 A, 30 V (DC), 240 V (AC), SHELLY_W_1PM
Stromwächter, 1 Ausgang, 16 A, 30 V (DC), 240 V (AC), SHELLY_W_1PM
Stromwächter, 1 Ausgang, 16 A, 30 V (DC), 240 V (AC), SHELLY_W_1PM
Artikel-Nr.:
     4502-70P0099
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_W_1PM
EAN/GTIN:
     3800235269022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Qubino Welle 1PM, SHELLY_W_1PM, Shelly Der SHELLY_W_1PM steuert und misst den Stromverbrauch einer Vielzahl von Haushalts- und Bürogeräten (Beleuchtung, Stromversorgungsanlagen, Sicherheitssysteme, Heizungen, Warmwasserbereiter usw.) von überall aus. Features * Z-Wave betrieben * Verbände * Stromüberwachung * Breite Palette an Spannungsunterstützung * Intelligente Zeitpläne * Intelligente Szenen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
1 Ausgang
Kontaktmaterial:
Kunststoff
Schaltspannung (AC):
240 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
16 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, stromrelais 230v, schaltaktor, schaltaktor 16a, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 20,70*
€ 28,24*
2 Tage
42
€ 6,90*
ab € 22,75*
€ 31,14*
€ 8,50*
ab € 23,03*
€ 31,40*
3 Tage
2939
€ 6,00*
ab € 23,09*
€ 31,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,23*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.