Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Hutschiene "Pro 1PM" Relais, max. 16A, 1Phase, 1 Kanal, Messfunktion, WLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly Hutschiene "Pro 1PM" Relais, max. 16A, 1Phase, 1 Kanal, Messfunktion, WLA
Shelly Hutschiene "Pro 1PM" Relais, max. 16A, 1Phase, 1 Kanal, Messfunktion, WLA
Shelly Hutschiene "Pro 1PM" Relais, max. 16A, 1Phase, 1 Kanal, Messfunktion, WLA
Shelly Hutschiene "Pro 1PM" Relais, max. 16A, 1Phase, 1 Kanal, Messfunktion, WLA
Artikel-Nr.:
     4502-70P1373
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_PRO_1PM
EAN/GTIN:
     3800235268018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
1-Kanal-Schalter, SHELLY_PRO_1PM, Shelly Der SHELLY_PRO_1PM ist ein einphasiger 1-Kanal-Schalter, der bis zu 16 A unterstützt. Ausgestattet mit einem integrierten Leistungsmesser, ermöglicht er dem Benutzer, den genauen Stromverbrauch aller automatisierten Leuchten oder Geräte zu messen. Shelly Pro 1PM eignet sich für die Automatisierung und Messung des Verbrauchs von Lampen, Geschirrspülern, Waschmaschinen, Geräten usw. Versorgen Sie ihn mit 110-240VAC, verwenden Sie Skriptfunktionen, um benutzerdefinierte Automatisierungsszenen basierend auf verschiedenen Ereignissen einzustellen. Features * LAN, Wi-Fi und Bluetooth * 1 Kanal-Schalter * Trockene Kontakt * Breite Palette an Spannungsunterstützung * Extrem schneller Prozessor * Kontrolle einer Vielzahl von Geräten * Erhöhte Sicherheit * Erhöhte Sicherheit * Hochgradig kompatibel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Energie-Logger
Breite:
19 mm
Höhe:
94 mm
Länge:
69 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, schaltaktor 16a, schaltaktor, shelly schaltaktor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Datenlogger, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Strom-Datenlogger
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1462
pro Stück
€ 8,00*
ab € 47,09*
€ 58,18*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 52,85*
€ 64,08*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,36*
€ 65,99*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 55,50*
€ 66,35*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 67,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
ATSHELLYFLOOD
ab € 17,05*
Zubehör
Shelly
ATSHELLYHTWH
ab € 17,86*
Zubehör
Shelly
SHELLY BUTTON 1 WHITE
ab € 17,74*
Zubehör
Shelly
SNSN-0031Z
ab € 35,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.