Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly ATSHELLYFLOOD Flüssigkeitslecksucher Akku Kunststoff 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly ATSHELLYFLOOD Flüssigkeitslecksucher Akku Kunststoff 1 Stück(e)
Shelly ATSHELLYFLOOD Flüssigkeitslecksucher Akku Kunststoff 1 Stück(e)
Shelly ATSHELLYFLOOD Flüssigkeitslecksucher Akku Kunststoff 1 Stück(e)
Shelly ATSHELLYFLOOD Flüssigkeitslecksucher Akku Kunststoff 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79323624
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     ATSHELLYFLOOD
EAN/GTIN:
     3809511202005
Suchbegriffe:
Sensor für Bodenheizung
SmartHome Wassersensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Fernbedienung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shelly
SHELLY DIMMER 2
ab € 22,57*
Zubehör
Shelly
213458
ab € 13,72*
Zubehör
Shelly
SHELLY PLUS 1PM
ab € 12,10*
Zubehör
Shelly
095-0142
ab € 38,47*
Zubehör
Shelly
095-0143
ab € 47,07*
Zubehör
Shelly
SHELLY PRO 2PM
ab € 64,37*
Zubehör
Shelly
095-0845
ab € 62,79*
Zubehör
Shelly
SHELLYPRO4PM
ab € 76,14*
Zubehör
Shelly
SHELLYPLUS2PM
ab € 19,81*
Zubehör
Shelly
SHELLYPRO2
ab € 51,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.