Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly, Unterputz, "Plus UniUniversalmodul, Messfunktion, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shelly, Unterputz, "Plus UniUniversalmodul, Messfunktion, WLAN
Shelly, Unterputz, "Plus UniUniversalmodul, Messfunktion, WLAN
Shelly, Unterputz, "Plus UniUniversalmodul, Messfunktion, WLAN
Shelly, Unterputz, "Plus UniUniversalmodul, Messfunktion, WLAN
Artikel-Nr.:
     4502-70P2232
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     SHELLY_PLUS_UNI
EAN/GTIN:
     3800235265710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DLR-Relais
Reed-Relais
Sensor-Modul, SHELLY_PLUS_UNI, Shelly Das SHELLY_PLUS_UNI ist ein Sensormodul, das für Niederspannungsanwendungen geeignet ist. Shelly Plus Uni bringt intelligente Funktionalität in Ihre alten Geräte. Mit seiner neuen Impulszählfunktion automatisieren Sie nicht nur, sondern erhalten auch eine aufschlussreiche Überwachung des Verbrauchs in Ihrem Haus. Die auf Langlebigkeit ausgelegte, transparente Abdeckung bietet umfassenden Schutz, so dass sowohl das Gerät als auch Ihre Haushaltsgeräte stets sicher sind. Mit seiner leistungsstarken Funktionalität und seiner Anpassungsfähigkeit an jede Umgebung fügt sich Shelly Plus Uni nahtlos in Ihr Zuhause ein und eröffnet Ihnen endlose Möglichkeiten für intelligente Innovationen. Features * Verbinden Sie sich mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk. Kein HUB erforderlich! Schnelle Einbindung über Bluetooth oder Verwendung als Bluetooth-Gateway * Präzise Spannungsmessung in 2 Bereichen * Arbeitet mit verschiedenen analogen und digitalen Sensoren * Erhalten Sie präzise Daten von Ihrem Energie-/Gas-/Wasserzähler * Shelly Plus Uni unterstützt vollständig die Skripterstellung, was Ihnen lokale Kontrolle und benutzerdefinierte Funktionen ermöglicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
WLAN Modul
MPU Interface:
WLAN
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, leistungsrelais shelly, ly relais, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Funkmodul, Wireless Modul, WLAN-Modul, Entwicklungssystem, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Sensor-Modul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3800
€ 8,00*
ab € 11,58*
€ 16,50*
€ 4,50*
ab € 12,53*
€ 17,79*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 13,60*
€ 19,41*
3 Tage
3800
€ 6,00*
ab € 13,62*
€ 19,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,78*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.