Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 12 VDC, 5 A, 60 W, 6AV2181-5AL60-0AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 12 VDC, 5 A, 60 W, 6AV2181-5AL60-0AX0
Tischnetzteil, 12 VDC, 5 A, 60 W, 6AV2181-5AL60-0AX0
Artikel-Nr.:
     4502-70P3630
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV2181-5AL60-0AX0
EAN/GTIN:
     4025515734055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC Mobile Panel
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
simatic mobile panel siemens
6AV21815AL600AX0, Siemens Netzteil, extern, für Mobile Panel IWLAN CN, inkl. Netzkabel für China.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
50 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
31.5 mm
Länge:
125 mm
Leistung:
60 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.54 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 151,75*
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 152,29*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,62*
€ 154,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,73*
€ 154,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 160,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21232MA030AX0
ab € 1.395,87*
Sonstiges
Siemens
6AV21232MB030AX0
ab € 1.282,95*
Sonstiges
Siemens
6AV21232DB030AX0
ab € 270,42*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GA030AX0
ab € 541,21*
Sonstiges
Siemens
6AV21232GB030AX0
ab € 482,83*
Sonstiges
Siemens
6AV21232JB030AX0
ab € 916,35*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC010AX0
ab € 1.897,02*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC241AX0
ab € 2.332,31*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240AX0
ab € 2.332,43*
Sonstiges
Siemens
6AV21240MC240BX0
ab € 2.323,68*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC130AX0
ab € 3.797,75*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240AX0
ab € 2.891,14*
Sonstiges
Siemens
6AV21240QC240BX0
ab € 3.066,97*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC010AX0
ab € 864,34*
Sonstiges
Siemens
6AV21240GC130AX0
ab € 1.369,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.