Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF600 Reader RF650R ETSI, Ethernet RJ45, IP30, -25 bis +55°C, 6GT28116AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC RF600 Reader RF650R ETSI, Ethernet RJ45, IP30, -25 bis +55°C, 6GT28116AB
SIMATIC RF600 Reader RF650R ETSI, Ethernet RJ45, IP30, -25 bis +55°C, 6GT28116AB
Artikel-Nr.:
     4502-70P5537
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT2811-6AB20-0AA0
EAN/GTIN:
     4047622169537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
6GT28116AB200AA0, Siemens SIMATIC RF600 Reader RF650R ETSI- Interface Ethernet RJ45, 4 Antennen, 4 dig. Eingänge/ 4 dig. Ausgänge, 24V DC- IP30- -25 bis +55°C- ohne Zubehör und Antennen. SIMATIC RFReader RF650R ETSILeistungsfähiger UHF-RFID-Reader für die Verwendung von bis zu vier externen Antennen. Für Identifikationsaufgaben im UHF-Bereich, die eine hohe Reichweite von mehreren Metern erfordern. Das System eignet sich zum Speichern und Erfassen einer eindeutigen Kennung nach dem EPCglobal-Standard (Electronic Product Code) an Erzeugnissen, Behältern oder Transporteinheiten. Auch die Speicherung von zusätzlichen, frei definierbaren Anwenderdaten ist möglich. Günstiges Basisgerät, das sich besonders für den Einsatz in der Logistik, Distribution, Supply Chain Management, oder Asset Management eignet.Wirtschaftlichkeit: An das günstige Basisgerät können bis zu vier externe Antennen angeschlossen werden. So lassen sich umfangreiche Systeme, wie z.B. in Versandlagern, effizient umsetzen. IT-Integration: Dank integrierter RJ45-Ethernet-Schnittstelle und XML-Protokoll lässt sich der UHF-Reader schnell und bequem in bestehende IT-Umgebungen integrieren. Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose erfolgen über ein einfach zu bedienendes Web-Interface, das sich über gängige Internet-Browser bedienen lässt. Vielfältige Diagnoseanzeigen, wie das Live-Funksignal-Diagramm oder das Diagnose-Logbuch erleichtern und beschleunigen die Fehlersuche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RFID-Lesegerät
Nennfrequenz:
868 MHz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.239 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät siemens, rfid-lesegerät, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.349,71*
€ 1.472,85*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.357,58*
€ 1.473,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.403,16*
€ 1.518,15*
Frei Haus
ab € 1.406,87*
€ 1.526,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.808,38*
€ 1.918,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,62*
€ 2.283,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.897,23*
€ 2.257,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,06*
€ 2.181,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,67*
€ 2.155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,38*
€ 2.151,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GT28902AB10
ab € 104,98*
Zubehör
Siemens
6GT28900BC00
ab € 274,85*
Zubehör
Siemens
6GT28900AB00
ab € 39,57*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,11*
Zubehör
Siemens
6GT28984AA10
ab € 38,33*
Zubehör
Siemens
6GT28910CH50
ab € 159,84*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC00
ab € 358,57*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC10
ab € 406,85*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC20
ab € 406,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.