Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC RF600 Reader RF610R ETSI, Ethernet, PROFINET M12, IP67, -25 bis +55°C, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMATIC RF600 Reader RF610R ETSI, Ethernet, PROFINET M12, IP67, -25 bis +55°C, 6
SIMATIC RF600 Reader RF610R ETSI, Ethernet, PROFINET M12, IP67, -25 bis +55°C, 6
Artikel-Nr.:
     4502-70P5541
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT2811-6BC10-0AA0
EAN/GTIN:
     4047622678053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
SIMATIC RF
6GT28116BC100AA0, Siemens SIMATIC RF600 Reader RF610R ETSI- Schnittstellen: 1 Ethernet / PROFINET M12- 1 integrierte Antenne- 24V DC- IP67--25 bis +55°C- ohne Zubehör. SIMATIC RFReader RF610R ETSI.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RFID-Lesegerät
Nennfrequenz:
868 MHz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC Reader, rfid-lesegerät siemens, rfid-lesegerät, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.090,57*
€ 1.195,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.088,54*
€ 1.196,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.126,42*
€ 1.233,69*
Frei Haus
ab € 1.129,62*
€ 1.240,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.439,80*
€ 1.572,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.572,31*
€ 1.871,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.561,87*
€ 1.858,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,46*
€ 1.795,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,39*
€ 1.755,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,80*
€ 1.713,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GT28902AC00
ab € 23,34*
Zubehör
Siemens
6GT28902AB10
ab € 104,98*
Zubehör
Siemens
6XV18708AH50
ab € 35,54*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 45,72*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC00
ab € 358,57*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC10
ab € 406,85*
Zubehör
Siemens
6GT28980AC20
ab € 406,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.