Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 45 A, 250 VAC, Klemmleiste, FN2410-45-33


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 45 A, 250 VAC, Klemmleiste, FN2410-45-33
1-Stufen Filter, 50 bis 400 Hz, 45 A, 250 VAC, Klemmleiste, FN2410-45-33
Artikel-Nr.:
     4502-71D0279
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2410-45-33
EAN/GTIN:
     7612774472971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Einstufiger Filter, FN2410-45-33, SCHAFFNER EMC/RFI-Filter für Industrieelektronik Features * Hervorragende Filterleistung für Anwendungen mit hohem Störpegel * Industrietaugliche Anschlussklemmen für unübertroffene elektrische Sicherheit * Berührungssichere Klemmenblöcke in Industriequalität * Hoher Sättigungswiderstand Anwendungen * Kleine bis mittlere Maschinen und Industrieanlagen * Hochwertige einphasige Stromversorgungen * Einphasige drehzahlvariable Motorantriebe, Wechselrichter und Umrichter * DIN-Schienen-Filterversionen sind ideal für den Schalttafelbau und Schaltschränke * Verschiedene geräuschintensive Anwendungen mit höherer Leistung bei ein- oder zweiphasiger Versorgung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
1-Stufen Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
400 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
45 A
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
1.058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 809,23*
€ 880,28*
Frei Haus
ab € 885,27*
€ 957,18*
€ 6,90*
ab € 960,35*
€ 1.034,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 880,28*
€ 1.047,5332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 870,75*
€ 1.036,1925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 847,19*
€ 1.008,1561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 829,92*
€ 987,6048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 809,23*
€ 962,9837
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 80,923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.