Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphanumerisches Display 2x24 STN LED wide-temp. DEM 24251 SYH-PY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphanumerisches Display 2x24 STN LED wide-temp. DEM 24251 SYH-PY
Alphanumerisches Display 2x24 STN LED wide-temp. DEM 24251 SYH-PY
Artikel-Nr.:
     4502-71S345
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 24251 SYH-PY
EAN/GTIN:
     4099879004024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Elektronik Alphanumerisches Display 2x24 STN LED wide-temp. DEM 24251 SYH-PY
Weitere Informationen:
Anzeige:
2 x 24 Zeichen
Breite:
116 mm
Dicke:
8.6 mm
Höhe:
37 mm
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
STN-gelb/grün
Zeichenhöhe:
5.55 mm
Hintergrundbeleuchtung:
LED
Image:
Positiv
MPU Interface:
8-Bit-MCU
IC Controller/Driver:
HD44780 kompatibel
Zeichensatz:
Englisch-Japanisch
Hintergrundfarbe:
gelb
Betrachtungsbereich (Breite):
83 mm
Betrachtungsbereich (Höhe):
18.6 mm
Gewicht:
0.053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module, LCD-Schriftzeilenmodul, LCD-Textdisplay, LCD-Textmodul, alphanumeric Display, alphanumerisches Display
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
72
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 21,76*
1
€ 4,00*
ab € 17,74*
€ 26,72*
1
€ 6,90*
ab € 18,60*
€ 32,11*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 22,39*
€ 32,12*
7 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 49,49*
€ 65,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 720 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 1.566,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.