Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleitungsdrossel, SMD, 51 µH, 500 mA, B82790S0513N201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleitungsdrossel, SMD, 51 µH, 500 mA, B82790S0513N201
Signalleitungsdrossel, SMD, 51 µH, 500 mA, B82790S0513N201
Signalleitungsdrossel, SMD, 51 µH, 500 mA, B82790S0513N201
Artikel-Nr.:
     4502-73D9254
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82790S0513N201
EAN/GTIN:
     4099889007534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
SMD-Entstördrossel Typ TDK/Epcos B82790C../S. Als Zweifachdrossel, einsetzbar als stromkompensierte Ringkerndrossel z. B. für Signal- und Datenleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalleitungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
500 mA
Gleichstromwiderstand:
160 mΩ
Höhe:
5.2 mm
Induktivität:
51 µH
Länge:
9 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
500 mA
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Signalleitungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,28*
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 2,67*
1 Tag
29609
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 2,82*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 3,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.