Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleitungsdrossel, SMD, 470 µH, 500 mA, B82790C0474N215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleitungsdrossel, SMD, 470 µH, 500 mA, B82790C0474N215
Signalleitungsdrossel, SMD, 470 µH, 500 mA, B82790C0474N215
Signalleitungsdrossel, SMD, 470 µH, 500 mA, B82790C0474N215
Artikel-Nr.:
     4502-73D9256
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82790C0474N215
EAN/GTIN:
     4099889007541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
SMD-Entstördrossel Typ TDK/Epcos B82790C../S. Als Zweifachdrossel, einsetzbar als stromkompensierte Ringkerndrossel z. B. für Signal- und Datenleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalleitungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
500 mA
Gleichstromwiderstand:
170 mΩ
Höhe:
5.2 mm
Induktivität:
470 µH
Länge:
9 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
500 mA
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, drosselspule 470µh, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Ringkerninduktivität, Datenleitungsdrossel, Datenleitungsinduktivität, Signalleitungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,55*
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 3,33*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 3,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.