Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleitungsdrossel, SMD, 4.7 mH, 200 mA, B82790C0475N265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleitungsdrossel, SMD, 4.7 mH, 200 mA, B82790C0475N265
Signalleitungsdrossel, SMD, 4.7 mH, 200 mA, B82790C0475N265
Signalleitungsdrossel, SMD, 4.7 mH, 200 mA, B82790C0475N265
Artikel-Nr.:
     4502-73D9262
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82790C0475N265
EAN/GTIN:
     4099889007572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
SMD-Entstördrossel Typ TDK/Epcos B82790C../S. Als Zweifachdrossel, einsetzbar als stromkompensierte Ringkerndrossel z. B. für Signal- und Datenleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalleitungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
200 mA
Gleichstromwiderstand:
550 mΩ
Höhe:
5.2 mm
Induktivität:
4.7 mH
Länge:
9 mm
Messfrequenz:
10 kHz
Sättigungsstrom:
200 mA
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Ringkerninduktivität, Datenleitungsdrossel, Datenleitungsinduktivität, Signalleitungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,45*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 2,62*
1 Tag
4077
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 2,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 5.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.