Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleitungsdrossel, SMD, 11 µH, 800 mA, B82793C0113N201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Signalleitungsdrossel, SMD, 11 µH, 800 mA, B82793C0113N201
Signalleitungsdrossel, SMD, 11 µH, 800 mA, B82793C0113N201
Signalleitungsdrossel, SMD, 11 µH, 800 mA, B82793C0113N201
Artikel-Nr.:
     4502-73D9280
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82793C0113N201
EAN/GTIN:
     4099889007589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Ringkerndrossel
SMD Drossel
SMD-Entstördrosseln Typ TDK/Epcos B82793. Als Zweifachdrossel, einsetzbar als stromkompensierte Ringkerndrossel z. B. für Signal- und Datenleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalleitungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
800 mA
Gleichstromwiderstand:
80 mΩ
Höhe:
4.8 mm
Induktivität:
11 µH
Länge:
7.1 mm
Messfrequenz:
100 kHz
Sättigungsstrom:
800 mA
Toleranz:
±30 %
Gewicht:
0.00027 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel epcos, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Ringkerninduktivität, Datenleitungsdrossel, Datenleitungsinduktivität, Gleichtaktdrossel, Signalleitungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1.294,47*
€ 1.390,65*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 1.544,655*
€ 1.609,635*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.609,635*
€ 1.915,46565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.561,95*
€ 1.858,7205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.546,05*
€ 1.839,7995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.544,655*
€ 1.838,13945
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,02977* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 3.219,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.