Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleitungsdrossel, SMD, 4.7 mH, 400 mA, B82793C0475N265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleitungsdrossel, SMD, 4.7 mH, 400 mA, B82793C0475N265
Signalleitungsdrossel, SMD, 4.7 mH, 400 mA, B82793C0475N265
Signalleitungsdrossel, SMD, 4.7 mH, 400 mA, B82793C0475N265
Artikel-Nr.:
     4502-73D9286
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82793C0475N265
EAN/GTIN:
     4099889007626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
SMD-Entstördrosseln Typ TDK/Epcos B82793. Als Zweifachdrossel, einsetzbar als stromkompensierte Ringkerndrossel z. B. für Signal- und Datenleitungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalleitungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
6 mm
Gleichstrom:
400 mA
Gleichstromwiderstand:
550 mΩ
Höhe:
4.8 mm
Induktivität:
4.7 mH
Länge:
7.1 mm
Messfrequenz:
10 kHz
Sättigungsstrom:
400 mA
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00027 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Ringkerninduktivität, Datenleitungsdrossel, Datenleitungsinduktivität, Signalleitungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,06*
5
€ 8,95*
ab € 0,75*
€ 1,19*
1 Tag
1398
1
€ 14,99*
ab € 0,812*
€ 2,17*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.