Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
>
Artikel
USB 2.0 Adapterleitung, Mini-USB Stecker Typ B auf Crimpsteckverbinder 5-polig,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-73F1708
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
PX0443
EAN/GTIN:
4099891062989
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Mini USB Steckverbinder Typ Bulgin PX04. Wasser und staubdicht nach EN 60529. Übertragungsrate: max. 480 Mbps, Schutzart: IP 68. Mini USB Stecker IP 68 wasserdicht für Frontmontage Typ PX04. Mit Anschlussleitung und Buchsenleiste. Typ: PX0443, Mini USB B Stecker mit 5poliger Buchsenleiste
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Mini-USB Stecker Typ B
Anschluss (2):
Crimpsteckverbinder 5-polig
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
108 mm
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Konfektionierte Kabel
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
,
Crimpbuchse
,
Crimpstecker
,
Stiftleiste
,
USB Buchse
,
USB Einbaubuchse
,
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
,
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB
,
mini usb usb buchse
,
crimpstecker
,
usb einbaubuchse 2.0
,
Adapter
,
Adapterkabel
,
Adapterleitung
,
USB-Adapterkabel
,
USB-Adapterleitung
,
Steckverbinderadapter
,
USB-Adapter
,
Computer
,
Computerzubehör
,
USB-Kabel
,
USB-Leitung
,
USB-Anschlusskabel
,
USB-Anschlussleitung
,
USB-Verbindungskabel
,
USB-Verbindungsleitung
,
Kabel
,
Leitung
,
Kabelkonfektion
,
Konfektionierte Kabel
,
Konfektionierte Leitung
,
Anschlusskabel
,
Anschlussleitung
,
Verbindungskabel
,
Verbindungsleitung
,
DV-Verbindungskabel
,
DV-Verbindungsleitung
,
Kommunikationsverbindungskabel
,
Kommunikationsverbindungsleitung
,
PC-Verbindungskabel
,
PC-Verbindungsleitung
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Datensteckverbinder
,
DV-Steckverbinder
,
PC-Steckverbindung
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 12,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,32*
€ 12,14*
Lager 102
1 Tag
131
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 19,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,70*
€ 20,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin Leiterplatten-Stiftleiste für USB-Steckverbinder, USB Buccaneer
Bulgin
14191
ab € 0,37*
Zubehör
Bulgin USB-Kabel, Mini-USB B / USBA, 3m USB 2.0 Schwarz
Bulgin
PX0441/3M00
ab € 12,45*
Zubehör
Bulgin USB-Kabel, Mini-USB B / USBA, 4.5m USB 2.0 Schwarz
Bulgin
PX0441/4M50
ab € 21,92*
Zubehör
Staubschutzkappe PX0480 Schutzkappe PX0480 Bulgin Inhalt: 1 St.
Bulgin
PX0480
ab € 1,53*
Zubehör
USB-Steckverbinder-Adapter 2.0 - IP68 Stecker, gerade PX0441/2M00 USB A/Mini USB B PX0441/2M00 Bulgin Inhalt: 1 St.
Bulgin
PX0441/2M00
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen