Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzwertschalter, 857-531


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grenzwertschalter, 857-531
Grenzwertschalter, 857-531
Grenzwertschalter, 857-531
Artikel-Nr.:
     4502-73F2078
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-531
EAN/GTIN:
     4045454885229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Isolationsverstärker
Trennverstärker
wago kontakttechnik grenzwertschalt...
Grenzwertschalter Typ 857-531. Mit Analogeingang und Wechsler-Relaisausgang und zusätzlichen digitalen Ausgang, zur Überwachung von analogen Normsignalen und zur Meldung von Signalzuständen, die eine voreingestellte Schwelle übersteigen. Typ: 857-531, Grenzwertschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grenzwertschalter
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.049 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: grenzwertschalter, Automation, Messumformer, Messwandler, Messtechnik, Measurement Technology, Modul, SPS, Feldbus-Komponente
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,80*
€ 126,19*
€ 5,95*
ab € 118,77*
€ 131,32*
€ 5,46*
ab € 124,95*
€ 138,23*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,0165*
€ 142,6465*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 163,54*
€ 179,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.