Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, DN-651156


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, DN-651156
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, DN-651156
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, DN-651156
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, DN-651156
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, DN-651156
Ethernet Switch, managed, 8 Ports, 1 Gbit/s, 12-48 VDC, DN-651156
Artikel-Nr.:
     4502-73F9094
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651156
EAN/GTIN:
     4016032490180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Ethernet-Switch, DN-651156, DIGITUS Der Digitus DN-651156 Ethernet-Switch mit 8 x RJ45 Schnittstellen, sowie 2 x SFP Uplinks bietet zahlreiche Layer 2 Portfunktionen für optimale Netzwerkleistung. Er unterstützt Flusskontrolle, Link Aggregation und verschiedene Routingstrategien. Der Switch ermöglicht VLAN-Management, unterstützt Spanning Tree-Protokolle und gewährleistet schnelle Wiederherstellung bei Ausfällen. Mit IGMP- und MLD-Snooping optimieren Sie den Multicast-Datenverkehr. Der Switch bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen wie ACLs und unterstützt QoS für Datenverkehrspriorisierung. Mit umfangreichen Verwaltungsoptionen wie SNMP und CLI behalten Sie die Kontrolle. Features * Unterstützt Store-and-Forward-Technologie für optimierte Datenübertragung * Automatische Geschwindigkeit und Halb-/Vollduplex Erkennung/Einstellung * 4 kV Blitzschutz und Überspannungsschutz * Redundante Stromversorgung mit Verpolungsschutzfunktion * Abnehmbarer Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
12-48 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.073333 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, sfp switch, poe switch 2port, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 180,73*
€ 207,69*
€ 6,78*
ab € 180,38*
€ 207,70*
€ 4,50*
ab € 185,32*
€ 211,52*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,79*
€ 212,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 246,05*
€ 273,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,05*
€ 292,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.