Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet PoE switch, unmanaged, 4 Ports, 100 Mbit/s, 48-57 VDC, DN-651131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet PoE switch, unmanaged, 4 Ports, 100 Mbit/s, 48-57 VDC, DN-651131
Ethernet PoE switch, unmanaged, 4 Ports, 100 Mbit/s, 48-57 VDC, DN-651131
Ethernet PoE switch, unmanaged, 4 Ports, 100 Mbit/s, 48-57 VDC, DN-651131
Ethernet PoE switch, unmanaged, 4 Ports, 100 Mbit/s, 48-57 VDC, DN-651131
Ethernet PoE switch, unmanaged, 4 Ports, 100 Mbit/s, 48-57 VDC, DN-651131
Ethernet PoE switch, unmanaged, 4 Ports, 100 Mbit/s, 48-57 VDC, DN-651131
Artikel-Nr.:
     4502-73F9099
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651131
EAN/GTIN:
     4016032485483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch digitus
Schneller Ethernet-Netzwerk-Poe-Switch, DN-651131, DIGITUS Der DN-651131 ist ein industrieller Fast -Ethernet-PoE Switch mit 4 Port 10/100 Mbps RJ45 +1 Port 100Mbps base-FX. Der Industrie-Switch hat die Betriebstemperatur von -40℃ ~ 80℃, wurde robust gefertigt und kann in allen Arten von rauen Umgebungen eingesetzt werden. Der Switch kann einfach auf einer freien DIN Schiene installiert werden. Der breite Temperaturbereich, das Gehäuse der Schutzklasse IP40 und die LED-Anzeige machen den DN-651131 zu einem Plug-and-Play-Gerät in Industriequalität, das den Benutzern eine zuverlässige und bequeme Lösung für die Vernetzung ihrer Ethernet-Geräte bietet. Features * Die Verwendung eines hochwertigen photoelektrischen Integrationsmoduls sorgt für gute Übertragungsraten bei optischen und elektrischen Anschlüsse * Gewährleistet eine zuverlässige Datenübertragung * Unterstützt Vollduplex- oder Halbduplex-Modus, mit automatischer Aushandlung * Netzwerkanschluss unterstützt automatische Cross-Identifikation * Nutzt die "Store and Forward" Technologie Der Switch unterstützt einer Vielzahl von Protokollen * Entspricht den industriellen Betriebsstandards
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet PoE switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
4
Spannung:
48-57 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.56 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 76,62*
€ 95,83*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 76,63*
€ 95,85*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 77,41*
€ 96,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,32*
€ 99,27*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,24*
€ 119,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.