Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managedGigabit Ethernet PoE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managedGigabit Ethernet PoE Switch
Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managedGigabit Ethernet PoE Switch
Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managedGigabit Ethernet PoE Switch
Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managedGigabit Ethernet PoE Switch
Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managedGigabit Ethernet PoE Switch
Industrial 8 + 4 10G Uplink Port L3 managedGigabit Ethernet PoE Switch
Artikel-Nr.:
     4502-73F9102
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651161
EAN/GTIN:
     4016032490258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Gigabit-Ethernet-Poe-Switch, DN-651161, DIGITUS Der DN-651161 ist ein leistungsstarker L3 8 Port RJ45 + 4 port SFP+ (10G) Uplink Industrie-Switch, der speziell für die Anforderungen anspruchsvoller Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Mit einer beeindruckenden Backplane Datenübertragungsrate von 1,2 Terabit pro Sekunde (1,2 Tbps) ermöglicht er eine blitzschnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen Ihren Geräten. Egal, ob Sie in der Fertigungsindustrie, im industriellen IoT oder in kritischen Infrastrukturen tätig sind - der DN-651161 ist die perfekte Lösung für eine stabile und effiziente Netzwerkkonnektivität.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet PoE switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
8
Spannung:
12-48 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.52 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, sfp switch, industrie-switch 4 port, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 340,91*
€ 372,28*
€ 6,78*
ab € 341,32*
€ 372,29*
€ 3,50*
ab € 344,26*
€ 378,14*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 344,33*
€ 378,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 453,04*
€ 494,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,62*
€ 588,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,95*
€ 581,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,68*
€ 579,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,43*
€ 570,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,04*
€ 539,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.